ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]の 水平器・水準器・墨出器
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]の 測量用三脚
アルミ三脚 オートレベル用 平面
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
73659496
品番
YL
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすさと安全性を追求。カラーも2色。
全長(mm)
1700
寸法(Φmm)
定芯桿:5/8インチ
脚頭形状
平面
全縮(mm)
1030
質量(kg)
4.2
用途
オートレベル用の平面三脚。