アルミ三脚 トラン用 平面

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード73659523 品番OT
参考基準価格(税別)¥28,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使いやすさと安全性を追求。カラーも2色。

用途トータルステーション、セオドライト(トランシット)用の平面三脚。 全長(mm)1700 質量(kg)4.2 寸法(Φmm)定芯桿:35 全縮(mm)1030 脚頭形状平面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする