AMPL-B1 アルミ製多段継ポール ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 73659566 AMPL-B1 アルミ製多段継ポール ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 73659566 AMPL-B1 アルミ製多段継ポール ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 73659566

アルミ製多段継ポール

(1件のレビュー)
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様中段/石突無し 注文コード73659566 品番AMPL-B1
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る

アルミ製軽量継ポール。5/8インチネジで接続、最長6mまでつなげられる。

用途測量用ポール。 仕様中段/石突無し 材質アルミ 寸法(mm)1000 直径(Φmm)30 質量(g)280 おねじサイズ5/8インチ 目盛間隔(mm)200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73659566
2022-04-04
用途:
地形測量
前田測量 様 (建設業・工事業)

こんなに軽いポールが届くとは思ってませんでした。接合部もしっかりしているし、これは満点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする