ハイビスカス(ランドアート)
ハイビスカス(ランドアート)の 業務用掲示板/活動表
ハイビスカス(ランドアート)の フリー掲示板
工事旗
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
73659609
品番
一対
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
確認しやすい赤白一対の合図用の旗
用途
警備や工事現場の誘導などに。
材質
旗:綿
棒長(mm)
550
寸法(高さH×幅W)(mm)
旗:300×400