ハイビスカス(ランドアート)
ハイビスカス(ランドアート)の 合図灯・手旗
ハイビスカス(ランドアート)の 手旗
工事旗
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73659627
品番
白
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
確認しやすい赤白一対の合図用の旗
色
白
寸法(高さH×幅W)(mm)
旗:300×400
棒長(mm)
550
材質
旗:綿
用途
警備や工事現場の誘導などに。