HSPH-75 スタッフ・ピンポールホルダー ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 73659654 HSPH-75 スタッフ・ピンポールホルダー ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 73659654 HSPH-75 スタッフ・ピンポールホルダー ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 73659654 HSPH-75 スタッフ・ピンポールホルダー ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 73659654

スタッフ・ピンポールホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73659654 品番HSPH-75
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

アルミスタッフにピンポール、トラバーピン、プリズムを取り付けできるアタッチメント。

用途アルミスタッフを使用した記録写真撮影時やプリズムを付けて横断測量など。 材質アルミ、スチール 質量(g)290 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×135×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする