KL-HL01 布製安全掲示板 くるっぱくんホルダータイプ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 73659794 KL-HL01 布製安全掲示板 くるっぱくんホルダータイプ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 73659794

布製安全掲示板 くるっぱくんホルダータイプ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード73659794 品番KL-HL01
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

布製安全掲示板で簡単設置・撤去、コンパクト収納が可能で。掲示する内容をA3サイズで印刷して差し込むだけ。上下にPVCパイプ付。

用途作業向け安全掲示板 材質ターポリン サイズホルダー:A3 質量(g)1450 ホルダー数8 寸法(高さH×幅W)(mm)1660×880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする