CLS-25DL プリズムポール ストロング ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 73659925 CLS-25DL プリズムポール ストロング ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 73659925 CLS-25DL プリズムポール ストロング ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 73659925 CLS-25DL プリズムポール ストロング ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 73659925 CLS-25DL プリズムポール ストロング ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 73659925 CLS-25DL プリズムポール ストロング ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 73659925

プリズムポール ストロング

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73659925 品番CLS-25DL
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

手元で高さが読める逆目盛。伸縮部は固定レバーでがっちりホールド。握りやすいグリップと水準器付き。

用途主に遠距離に使用する2.5インチプリズムを使用する測量時に使用。 付属品収納ケース 材質アルミ 全長(mm)2500 質量(g)1270 全縮(mm)1390

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする