ハイビスカス(ランドアート)
ハイビスカス(ランドアート)の マーキング用品
ハイビスカス(ランドアート)の マーキングテープ
樹木用ビニールテープ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1組(10巻)
注文コード
73660589
品番
HJ30-50Y
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
6色のカラーとテープ幅も2種類とバリエーション豊富。視認性も良い。
用途
樹木調査や測量・工事現場などの目印に。
材質
ポリ塩化ビニールフィルム
色
イエロー
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
50
注意
粘着性はありません