HSP-A 収納ポールアタッチメント ハイビスカス(ランドアート) 73660634 HSP-A 収納ポールアタッチメント ハイビスカス(ランドアート) 73660634 HSP-A 収納ポールアタッチメント ハイビスカス(ランドアート) 73660634

収納ポールアタッチメント

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73660634 品番HSP-A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

5/8インチのおねじ付きなのでプリズムを取り付けることが可能。収納ポールの上部に取り付けると簡易プリズムポールになります。M6のめねじもあるので、精密ピンポールも取り付け可能。

用途収納ポールが簡易プリズムポールになります。 材質アルミ 質量(g)58 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×45×30 適合径(Φmm)24まで

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-01
用途:
測量
株式会社ジャスト 様 (その他業種)

手持ちの伸縮ポールに取りつかない。
Φ24より小さいポールはどれでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする