ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]の スタッフ・ポール
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]の 測量用スタッフ
反射アルミスタッフ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73660643
品番
HRS-54
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
測距にも使用できる反射タイプ。ボタン穴にはごみの侵入を防ぐ「フィンガード」搭載。
用途
横断測量に最適
付属品
収納袋
質量(g)
1765
段数
4
全長(m)
5
全縮(mm)
1458