布製安全掲示板 くるっぱくん

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容無災害記録表、毎日の安全施工サイクル、今週の安全目標、今月の安全目標 注文コード73660695 品番KL-01/02/11/13
参考基準価格(税別)¥35,200 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は文字内容4種類から選べます 他の種類を見る

布製安全掲示板で簡単設置・撤去、コンパクト収納が可能で。防水テント生地で丈夫。掲示内容(KL-04:玉掛ワイヤーロープの点検色、KL-07:工事作業所災害防止協議会兼施工体系図、KL-03:クレーン標準合図法、KL-08:緊急連絡表、KL-05:作業主任一覧、KL-06:有資格者一覧表、KL-01:無災害記録表、KL-02:毎日の安全施工サイクル、KL-11:今週の安全目標、KL-13:今月の安全目標)

用途作業向け安全掲示板 材質ターポリン 文字内容無災害記録表、毎日の安全施工サイクル、今週の安全目標、今月の安全目標 寸法(高さH×幅W)(mm)1740×800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする