白衣コート メンズ

(3件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73660905 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

特に基準の厳しい赤のSEKマーク付きの白衣です。制菌加工(黄色ブドウ球菌に加え、肺炎かん菌など人体に有害な菌の増殖を抑えるます)と防汚加工が施された素材を使用し。袖口にヒモが入っていて調整できるタイプです。ボタンが隠れる比翼仕立て。左胸と両腰にポケット付いており、両腰ポケットは7.9インチタブレットがすっぽり収納できます。

ホワイト サイズL 材質ポリエステル65%、綿35% 性別男性用 着丈(cm)110 袖丈(cm)58 肩幅(cm)46 胸囲(cm)119 機能制菌加工、防汚加工 用途ドラッグストアー、調剤薬局、研究室、検査室、食品関連、給食センター等さまざまな現場で
注意
※お客様の環境により色が多少違うように見える場合がございますので、ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73660905 - 68141997 861313 861313 白衣 メンズ白衣コート(年間用) アイトス 861313 白衣 メンズ白衣コート(年間用) アイトス 1枚 3,298 税込3,628 ナショナルブランドの相当品です
73660905 - 19302861 51-601-L ドクターコート メンズ 長袖 住商モンブラン ドクターコート メンズ 長袖 住商モンブラン 1枚 3,500 税込3,850 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:154

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-16
用途:
化学実験用に
教育・研究機関

性能は十分です。白衣として申し分ないです。元々の価格が安いのに、15%OFFであればお得感は大満足です。なぜかLサイスの取扱いが無くなってしまいました。残念です。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
現在在庫欠品のため、入荷次第再販いたします。

2025-05-26
用途:
実験時
教育・研究機関

これまで使用していたものが限界を迎えたため、実験室での作業用に購入しました。
特に大きな問題は感じていません。
試薬をこぼしたときにどうなるかはまだわかりませんが、材質も気になっていないので、おそらく問題ないと思います。

対象商品:
73660905
2024-02-27
用途:
診察
真砂労働衛生コンサルタント事務所 様 (医療・福祉・介護関連業)

すこししわになりやすいが、生地が厚く丈が長い。
おおむね満足

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする