白衣コート レディース

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 73660957 品番 -
販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

特に基準の厳しい赤のSEKマーク付きの白衣です。制菌加工(黄色ブドウ球菌に加え、肺炎かん菌など人体に有害な菌の増殖を抑えるます)と防汚加工が施された素材を使用し。袖口にヒモが入っていて調整できるタイプです。ボタンが隠れる比翼仕立て。左胸と両腰にポケット付いており、両腰ポケットは7.9インチタブレットがすっぽり収納できます。

ホワイト サイズL 材質ポリエステル65%、綿35% 性別女性用 着丈(cm)105 袖丈(cm)57 肩幅(cm)41 胸囲(cm)108 機能制菌加工、防汚加工 用途ドラッグストアー、調剤薬局、研究室、検査室、食品関連、給食センター等さまざまな現場で
注意
※お客様の環境により色が多少違うように見える場合がございますので、ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:156

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
食品の試作・試験
製造業

身長160cmでMサイズが丁度良いです。
丈の長さは膝が隠れます。
袖は手首よりも短いため、作業中に邪魔になりません。
袖口は紐で縛ることができますが、使うか使わないかは好みの問題ですかね。

2024-11-01
用途:
医療業務
建設業・工事業

形状記憶タイプの物は、シワになりにくく洗い替えも楽ですが、襟が首に当たるとかぶれて痛いですが、この繊維は、通気性が良くその心配が無いので購入してみました。肩や腕回りもゆったりしているので動かし易く気に入ったので再度注文しました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする