東京製綱
東京製綱の ロープ、ヒモ
東京製綱の ビニロンロープ
クレモナSロープ(東京製綱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
73661018
品番
3mm×200m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
長さ(m)
200
太さ(Φmm)
3
質量(kg)
1.14
材質
ビニロン/ポリエステル
製品破断強度(tf)
0.12
破断強度(kN)
1.18
RoHS指令(10物質対応)
対応