6mm×50m クレモナSロープ(東京製綱) 東京製綱 73661045 6mm×50m クレモナSロープ(東京製綱) 東京製綱 73661045 6mm×50m クレモナSロープ(東京製綱) 東京製綱 73661045

クレモナSロープ(東京製綱)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 73661045 品番 6mm×50m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
長さ(m)50 太さ(Φmm)6 質量(kg)1.07 材質ビニロン/ポリエステル 製品破断強度(tf)0.41 破断強度(kN)4.02 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トラックロープの結び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track_rope/
2022-11-11

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする