東京製綱
東京製綱の ロープ、ヒモ
東京製綱の ビニロンロープ
クレモナSロープ(東京製綱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
73661106
品番
9mm×50m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
長さ(m)
50
太さ(Φmm)
9
質量(kg)
2.6
材質
ビニロン/ポリエステル
製品破断強度(tf)
0.92
破断強度(kN)
9.02
RoHS指令(10物質対応)
対応