東京製綱
東京製綱の ロープ、ヒモ
東京製綱の ビニロンロープ
クレモナSロープ(東京製綱)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
73661176
品番
12mm×100m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
長さ(m)
100
太さ(Φmm)
12
質量(kg)
8.9
材質
ビニロン/ポリエステル
製品破断強度(tf)
1.5
破断強度(kN)
14.7
RoHS指令(10物質対応)
対応