高階救命器具
高階救命器具の ライフジャケット
小型船舶用救命胴衣 タイプA 子供用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
73661218
品番
TKD-1K(M)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
子供用救命胴衣、頭部保護クッション付き、落水時の脱げ防止に股ベルト標準装備
浮力(kg)
約6
用途
災害用、備蓄等
仕様
国土交通省型式承認品
サイズ
子供用
質量(g)
約470
胴回り(mm)
(着用)500〜700
適応身長(cm)
100〜120
適応体重(kg)
15〜25未満