東京製綱
東京製綱の ロープ、ヒモ
東京製綱の ビニロンロープ
クレモナSロープ(東京製綱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
73661219
品番
14mm×100m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
長さ(m)
100
太さ(Φmm)
14
質量(kg)
12.1
材質
ビニロン/ポリエステル
製品破断強度(tf)
2.14
破断強度(kN)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応