9310 ブルースリーPU 18ゲージ 天牛(富士手袋工業) 73661245 9310 ブルースリーPU 18ゲージ 天牛(富士手袋工業) 73661245 9310 ブルースリーPU 18ゲージ 天牛(富士手袋工業) 73661245 9310 ブルースリーPU 18ゲージ 天牛(富士手袋工業) 73661245 9310 ブルースリーPU 18ゲージ 天牛(富士手袋工業) 73661245

ブルースリーPU 18ゲージ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 73661245 品番 9310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

ハイゲージ(18G)で編み目が細かいため柔軟性、伸縮性に富み細やかな作業にも適しています。
伸びる特殊ポリウレタン使用でさらに柔らかい手袋です。
手にぴったりフィットするため、長時間の作業も快適です。
タッチパネルOK!!

用途
・精密機器、部品の取扱い等に。
・果物、野菜の収穫、選別等に。
家庭作業、園芸、DIYに。
・物流のピッキング作業や商品の品出し作業に最適です!
サイズS 全長(cm)21 中指長(cm)7.2 手の平幅(cm)8 手のひらまわり(cm)16 材質ナイロン、(手のひら部)ポリウレタン ブルー/ブラック 材質(すべり止め)ポリウレタン ゲージ数18 機能タッチパネル対応 入数(双)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73661254
2026-02-21
用途:
木工 設備
建設業・工事業

サイズがバラパラ Мサイズを購入したのに
明らかにSが入ってる 表記はМ 
いざ使おうと開封して現場に持参してら、キツくて使えない もう、買わない タッチはいいのに

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする