16mm×100m クレモナSロープ(東京製綱) 東京製綱 73661255 16mm×100m クレモナSロープ(東京製綱) 東京製綱 73661255 16mm×100m クレモナSロープ(東京製綱) 東京製綱 73661255

クレモナSロープ(東京製綱)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 73661255 品番 16mm×100m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
長さ(m)100 太さ(Φmm)16 質量(kg)15.6 材質ビニロン/ポリエステル 製品破断強度(tf)2.68 破断強度(kN)26.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トラックロープの結び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track_rope/
2022-11-11

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする