すべり止めフェルト

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(18個) 注文コード 73661288 品番 KSFD-28
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

シリコンの特殊ドット加工によりすべり止め効果。
床暖房使用可能。

形状 用途家具等のすべり止め、床等へのキズ防止。 材質ポリエステル・シリコン 質量(g)0.45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×28×3 粘着剤アクリル系

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73661272
2023-05-02
用途:
木製脚用
製造業

効果有りでまずまず良いと思います。少し薄いとなお良いかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする