光
光の オフィスインテリア
光の キズ防止シート
すべり止めフェルト
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
73661297
品番
KSFD-52
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
シリコンの特殊ドット加工によりすべり止め効果。
床暖房使用可能。
形状
四角
用途
家具等のすべり止め、床等へのキズ防止。
材質
ポリエステル・シリコン
質量(g)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約67×52×3
粘着剤
アクリル系