光
光の オフィスインテリア
光の キズ防止シート
スベリ止め付き平置キャップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73661315
品番
KHCP-45
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
底面にエラストマー樹脂を使用したすべり止め付き平置キャップです。
テーブル・ベッドなどのズレ防止に。
形状
丸
トラスコ品番
836-0090
材質
本体キャップ:ABS樹脂、すべり止めシート:エラストマー
質量(g)
19
内径(Φmm)
45