光
光の オフィスインテリア
光の キズ防止シート
スベリ止め付き平置キャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73661324
品番
KHCP-60
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
底面にエラストマー樹脂を使用したすべり止め付き平置キャップです。
テーブル・ベッドなどのズレ防止に。
形状
丸
トラスコ品番
836-0091
材質
本体キャップ:ABS樹脂、すべり止めシート:エラストマー
質量(g)
30
内径(Φmm)
60