KSPD-65 すべり止めパッド粘着タイプ 光 73661342 KSPD-65 すべり止めパッド粘着タイプ 光 73661342

すべり止めパッド粘着タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73661342 品番 KSPD-65
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

軟質素材でキズがつきにくく、中央の凸部分がすべり止め効果を発揮します。
床暖房使用可能です。

形状 用途家具、ベット等のすべり止めに。 材質エラストマー樹脂・発泡EVA 質量(g)13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約64×64×7 粘着剤アクリル系

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする