アイテック
アイテックの オフィスインテリア
アイテックの キズ防止シート
フェルトパッド 粘着あり
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73661367
品番
KFPD-89
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
底面がフェルト付で大型家具等のすべりがよく、キズを和らげます。
防音・防振効果も発揮します。床暖房使用可能です。
形状
丸
用途
大型家具の移動、床面のキズ防止等に。
トラスコ品番
836-0089
材質
発泡EVA・底面特殊フェルト
質量(g)
11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約89×89×16
粘着剤
アクリル系