東京製綱
東京製綱の ロープ、ヒモ
東京製綱の ビニロンロープ
クレモナSロープ(東京製綱)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73661413
品番
30mm×10m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
長さ(m)
10
太さ(Φmm)
30
質量(kg)
5.5
材質
ビニロン/ポリエステル
製品破断強度(tf)
8.55
破断強度(kN)
83.9
RoHS指令(10物質対応)
対応