光
光の オフィスインテリア
光の 脚カバー・脚キャップ
イス脚ソックス フェルトタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73661446
品番
KFSK-1
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
二重編み構造のため丈夫でピッタリフィットします。
防振・防音効果あり!床暖房の使用も可能です。
色
ブラウン
用途
イス脚にかぶせてスベリをよくします。
材質
ポリエステル・底面特殊フェルト
質量(g)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約35×35×60