光
光の オフィスインテリア
光の キズ防止シート
電材用防振ゴム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73661464
品番
KWDG-493
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
耐候性・耐水性に優れたEPDMを使用した電材用防振ゴム。弾性があり防振、防音効果に優れている。
形状
長方形
用途
エアコンそ室外機等電材用防振ゴム
材質
EPDMゴム
質量(g)
約69
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約49×300×5