- 手持ち数取器 モノタロウ 73661507 - 手持ち数取器 モノタロウ 73661507 - 手持ち数取器 モノタロウ 73661507 - 手持ち数取器 モノタロウ 73661507 - 手持ち数取器 モノタロウ 73661507

手持ち数取器

(12件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73661507 品番-
販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ボタンを1回押すと数字を1カウントを行えます。

桁数4 最大表示9999 用途数取り、交通量、入場者数などといった数量計測作業に。 材質スチール 質量(g)約53 タイプ手持型
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※落下等の強い衝撃に注意してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:219

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
バスの乗降客数チェック
運輸・通信業

手ごろな価格の上にとても扱いやすいので購入して良かったです。

対象商品:
73661507
2024-05-17
用途:
運動会
教育・研究機関

カウンターの押し具合もちょうどよく、押した音もよく聞こえてミスが少なくなった。

2024-10-15
用途:
バス乗車人数のカウントに利用
三木バス交通株式会社 様 (運輸・通信業)

問題なし。普通に利用できます。価格から考えてお得です。

対象商品:
73661507
2023-11-24
用途:
細かいものの数取りに

100円ショップのプラ製品を使っていましたが押しミスが生じやすかった。こちらはカチカチと確実に押せたという感覚があり満足しています。

対象商品:
73661507
2023-05-26
用途:
魚の数取
あらた水産株式会社 様 (農・林・水産業)

値段が、安く丈夫な作りでした。また購入したいと思います。

対象商品:
73661507
2023-02-08
用途:
微生物を数えるため
Rubikus 様

顕微鏡で見る微生物を数えるために購入しました。
ちゃんとクラッカーを意識して押したら正確に数えます。コスパとしてはいいと思っています。

対象商品:
73661507
2022-05-26
用途:
魚の匹数を数える
農・林・水産業

軽くて使いやすいです。なによりやすいのがいいですね!

対象商品:
73661507
2021-12-11
用途:
編み物
その他業種

編み物の目数を数えるのに使用
若干ふわふわ感はあるけど、軽くて使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
押し間違いの際、1回分だけカウントを戻すことは可能でしょうか。
回答:
1回分のカウント巻き戻し機能は付いておりません。
2024-02-27
質問:
防水仕様でしょうか。
回答:
防水仕様ではございません。
2024-02-27

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする