15078 ゼットソーIII265 岡田金属工業所(ゼットソー) 73661553 15078 ゼットソーIII265 岡田金属工業所(ゼットソー) 73661553 15078 ゼットソーIII265 岡田金属工業所(ゼットソー) 73661553 15078 ゼットソーIII265 岡田金属工業所(ゼットソー) 73661553

ゼットソーIII265

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード73661553 品番15078
参考基準価格(税別)¥3,320 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

【縦・横・斜め3方向が切断できるスリー!!!ゼットソーV265】
アルミ芯の柄で、耐久性アップ!ゼットソー265と同じサイズで、「縦・横・斜め」の切断が可能です。
切断方法を選ばない使いやすさは、多くの場面で活躍します。
大工さんには、1丁しか持込めない高所作業時に。
また、鋸選びに迷われるDIYユーザーにもお勧めの1丁です。

用途材木全般・合板・集成材・コンパネ・ベニヤの切断 ピッチ(mm)1.75 板厚(mm)0.6 ハンドル色黒色(アルミ芯) 刃先処理ハード・インパルス(衝撃焼入) 切り幅(mm)0.92 刃渡り(mm)265 商品タイプ本体
注意
※枝・竹の伐採には適していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする