ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 回診車
カラフル回診車
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
イエロー
仕様
手摺無し
注文コード
73662058
品番
-
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
イエロー
キャスター
Φ75mm(ストッパー無し)
質量(kg)
11.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×792
アズワン品番
0-210-02
仕様
手摺無し
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
耐荷重(kg/段)
30
棚間隔(mm)
370
パイプ径(Φmm)
25
キャスター径(Φmm)
75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000