カラフル回診車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 イエロー 仕様手摺付き 注文コード73662076 品番-
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は色・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
イエロー キャスターΦ75mm(ストッパー無し) 質量(kg)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)616×450×842 アズワン品番0-210-05 仕様手摺付き 材質スチール(メラミン焼付塗装) 耐荷重(kg/段)30 棚間隔(mm)370 パイプ径(Φmm)25 キャスター径(Φmm)75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする