ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 施設用ワゴン
ナビスメイトワゴン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73662146
品番
NM-1
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
書記台としても使用できる便利な器械卓子です。
天板は触れても冷たさを感じさせない樹脂製です。
高さが900mmなので腰をあまり曲げずに作業ができ、楽な姿勢が保てます。
キャスター
Φ100mm(ストッパー無し)
仕様
引出し落下防止ストッパー付き
材質
本体/ステンレス(SUS304)、天板/ABS樹脂、仕切板/PET樹脂
質量(kg)
7.4
耐荷重(kg/段)
約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
458×406×867
棚間隔(mm)
430
パイプ径(Φmm)
25
キャスター径(Φmm)
100
アズワン品番
0-2220-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000