ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 施設用ワゴン
カラフルカート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
0-3441-02
注文コード
73662173
品番
K2S-B
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
病棟別・用途別に色分けして管理・使用することができます。
キャスター
Φ100mmウレタン製(対角ストッパー付き)
仕様
2段-青
材質
ステンレス(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。)
質量(kg)
17
耐荷重(kg/段)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×855
パイプ径(Φmm)
25
キャスター径(Φmm)
100
引出し内寸法(mm)
230×376×90
アズワン品番
0-3441-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000