AGF ブレンディポーション 濃縮コーヒー 無糖24個

(7件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(24個) 注文コード73662183 品番72863
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥908 販売価格(税込) ¥885
販売価格(税別)
819
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

「Blendy(ブレンディ)」 ポーションは、冷たい牛乳(ミルク)や水をそそぐだけで簡単に、コクのあるアイスカフェオレやアイスコーヒー、ミルクティーやアイスティー、フルーツティーなどが楽しめる濃縮タイプの希釈用ドリンク ポーションシリーズです。
AGF(エージーエフ) 「ブレンディ」 ポーション 無糖 24個は、深煎りコーヒーならではの豊かなコクと香り。お好みにアレンジしてお楽しみいただける無糖タイプです。1杯1杯がいつも便利な個包装タイプ。
AGFの独自の抽出技術により、ストレートでアイスコーヒーはもちろん、ミルクとの相性も良いので濃厚なカフェオレとしてもお楽しみいただけます。
夏場のカプセル式コーヒーの代わりとしても、カフェオレやカフェラテのベースとしてもお楽しみいただけます。
アイスクリームにポーションコーヒーをそのままかけるだけでアフォガードとしてもお楽しみいただけます。
お湯やホットミルクを注いでホットコーヒー、ホットカフェオレとしてもお楽しみいただけます。お好みで豆乳やアーモンドミルク、低脂肪乳などでもお楽しみいただけます。
深煎りの豊かなコクと香り。

用途
使用方法;7~9倍に薄めてお飲みください。
本品をミルクまたは水で割るだけ!
ミルクまたは水(基本は150ml、たっぷり250mlもおすすめ!)
温めたミルクやお湯、炭酸水など、お好みの飲み方でお楽しみください。
タイプ濃縮ポーション シリーズブレンディ 種類コーヒー(無糖)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
※商品の改訂等により、商品パッケージの記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。
※使用上の注意:常温で保存してください。冷蔵庫で保管されると中身が固化・分離することがあります。
※ポーション開封後はすぐにお召し上がりください。
※コーヒー豆に由来する成分が白色または茶色の固まりとなり浮遊・沈殿することがありますが、品質には問題ありません。
※袋の上に重いものを乗せないでください。液が漏れる場合があります。
ご注意
必ずポーションのふちを持ち、先端を上向きに折り、ゆっくりと開けてください。
※胴体部分を持って開けると中身が飛び出す恐れがあります。
※コーヒー飲料(希釈用)
※ポーションには賞味期限等の記載がありません。使い切るまで外袋は捨てないでください。

商品説明動画

おいしい飲み方11_「又吉直樹と一緒に学ぶ ポーションコーヒ−の作り方」篇
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:387

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73662183
2023-06-19
用途:
来客の対応
株式会社AZOTH 様 (製造業)

以前は、夏の飲み物に麦茶などを用意していましたが、すぐに足りなくなったり余ったり、ボトルコーヒーも開封後の期限などで管理に手間がかかっていました。
ポーションは水を注ぐだけで一人分づつ作れるのですぐに用意ができ、時間短縮で無駄も出ず、大変便利です。

対象商品:
73662183
2023-05-25
用途:
来客・ミーティング時のお茶出しに

保管もしやすいですし味も美味しかったので満足です!

対象商品:
53349958
2021-07-09
用途:
休憩中

いつもスーパーで小袋を買っていましたが、たくさん入っていて助かります。
味もいいです。

対象商品:
53349958
2021-07-01
用途:
お客様用
株式会社戸上電機製作所 様

常にお客さまがいらっしゃるわけではないので、保存のきくこちらのポーションタイプは丁度良いです。

対象商品:
53349958
2020-07-20
用途:
客用に購入
ヤマグチマリーン株式会社 様

お客様に出す時に直ぐに出せて便利で重宝しています。

対象商品:
53351035
2020-06-08
用途:
リラックスしたいとき
その他業種

普通の牛乳が高級な飲み物みたいで家族に評判がいいです。

対象商品:
53491848
2021-03-23
用途:
ティータイム
運輸・通信業

割と美味しいが、牛乳やマドラーなどを準備するのが面倒かな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする