サッポロ一番 しょうゆ味どんぶり

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(12個) 注文コード73662226 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,832

チキンのうまみに、ジンジャー、ガーリック、オニオンの香味野菜と香辛料の風味がきいたしょうゆ味スープです。メンマ、ナルト、ねぎの組み合わせに、別添「焼のりパック(2枚入)」付きです。

質量(g)72 シリーズサッポロ一番 寸法(Φ×高さH)(mm)145×72 保存方法常温 賞味期限180日 カロリー(kcal)312 原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、でん粉、しょうゆ、食塩、粉末卵)、スープ(食塩、糖類、香辛料、しょうゆ、油脂加工品、チキンエキス、小麦粉、ねぎ、たん白加水分解物、植物油脂、野菜エキス)、かやく(メンマ、ナルト、のり、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸カルシウム、カラメル色素、かんすい、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、乳化剤、ビタミンB2、ベニコウジ色素、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む) 入数(個)12 再生紙使用マーク適合
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする