サッポロ一番 塩らーめんミニどんぶり

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(12個) 注文コード73662278 品番-
参考基準価格(税別)¥1,704 販売価格(税込) ¥1,834
販売価格(税別)
1,698

チキンとポークのうまみ、香味野菜、香辛料、切り胡麻の風味がきいた塩味スープです。具材は、キャベツ、コーン、椎茸、人参、ねぎの組み合わせです。

質量(g)41 シリーズサッポロ一番 寸法(Φ×高さH)(mm)100×65 保存方法常温 カロリー(kcal)175 原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、砂糖、粉末卵)、スープ(食塩、糖類、香辛料、ごま、小麦粉、でん粉、チキンエキス、油脂加工品、味付豚肉、香味野菜粉末、ポークエキス、鶏肉野菜調理品、デキストリン、かつおエキス、酵母エキス、発酵調味料、植物油脂)、かやく(キャベツ、コーン、椎茸、人参、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸カルシウム、かんすい、香料、クチナシ色素、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、増粘剤(キサンタン)、乳化剤、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む) 入数(個)12 再生紙使用マーク適合
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73662278
2025-11-15
用途:
自宅での使用
おもしろ屋ささき物流部 様 (卸売・小売業)

この商品の通常サイズの商品は地元のスーパー等で市販されていますがミニカップは市販されていないので自宅で小腹が空いた時に食べるのに最適なので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする