ヨーロピアンカートU

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73662313 品番 ES-NP
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

天板は抗菌加工が施され、積載物が落下しにくいように脱落防止エッジが付いています。
横フレームは脱落防止のアルミエッジになっており、用途にあわせて各種ホルダー(別売)を取り付けられます。
ハンドルは握りやすく疲れにくいデザインです(ELタイプ)。

ピンク キャスターΦ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き) 材質フレーム/アルミニウム、天板/抗菌メラミン化粧合板 質量(kg)17 耐荷重(kg)天板/30、棚板/10 天場(天板)寸法(mm)590×390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×855 キャスター径(Φmm)100 アズワン品番0-3589-24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体にはカバーユニットは付属していません。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする