ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 施設用家具・備品
ナビス(アズワン)の 施設用カート・ワゴン
ナビス(アズワン)の 回診車
ヨーロピアンカートU(回診タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ブルー
引出し
2段
注文コード
73662338
品番
ES-A2B
参考基準価格(税別)
¥91,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
この商品は
色・引出し
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
天板は抗菌加工が施され、積載物が落下しにくいように、脱落防止エッジが付いています。
引出しは鍵付きです。
色
ブルー
キャスター
Φ100mmエラストマー製(対角ストッパー付き)
質量(kg)
20.5
アズワン品番
0-5647-21
引出し
2段
材質
フレーム/アルミニウム、天板/抗菌メラミン化粧合板、引出し/ABS樹脂
サイズ
本体/600×400×855mm、天板/600×400mm
キャスター径(Φmm)
100
引出し内寸法(mm)
浅型/425×305×70、深型/425×305×155
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。※商品は車上渡しとなります。運搬には別途フォークリフト等をご準備頂く必要がございますので、ご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000