弁当容器 憩い(RP)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(600枚) 室数4 仕様RP-2-1H黒E 注文コード73662436 品番0740713
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は室数・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

環境負荷に配慮した「エコノミータイプ」
プラスチック使用量削減!
段積みに耐えられる強度!
バイオマス容器へ!
(本体に植物性プラスチックを一部使用しております)

材質PPF 電子レンジ 耐熱温度(℃)130 室数4 断熱性あり 料理・シーンテイクアウト・デリバリー 職業別シーン屋台 寸法(mm)228×170×34 質量(g)13 仕様RP-2-1H黒E 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする