ステンレスグリーンカート(静音タイプ)

(1件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 段数3段 アズワン品番3-4085-13 注文コード73662453 品番SS-3S
参考基準価格(税別)¥42,800 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は段数・アズワン品番など7種類から選べます 他の種類を見る

音の少ないキャスターを採用していますので、静かな移動が可能です。耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。操作性・機動力に優れています。天板及び中棚には共に転落防止用の枠付きです。
品番:SS-2HS、SS-3HSは引出し付きで小物等の収納に便利です。
品番:SW-2HSはワイドサイズで作業スペースを広くとれます。

キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き) 仕様静音タイプ 材質ステンレス(SUS304・SUS430J1L) 質量(kg)約16 段数3段 耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×450×835 棚間隔(mm)上段325・下段225 キャスター径(Φmm)75 棚板耐荷重(kg)10 アズワン品番3-4085-13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73662487
2019-09-12
用途:
看護師の処置物品運搬
医療・福祉・介護関連業

なにより丈夫なつくりで、しかも静かに動く。思った通りの商品で満足です。組立家具のようなチャチなものではなく、とても喜んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする