福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
弁当容器 憩い(RP)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(600枚)
仕様
RP-2KF E
注文コード
73662454
品番
0740810
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
環境負荷に配慮した「エコノミータイプ」
プラスチック使用量削減!
段積みに耐えられる強度!
バイオマス容器へ!
(本体に植物性プラスチックを一部使用しております)
材質
OPS
電子レンジ
×
耐熱温度(℃)
80
色
透明
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー
職業別シーン
屋台
寸法(mm)
16(高さ)
タイプ
蓋
質量(g)
6.7
仕様
RP-2KF E