福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
弁当容器 憩い(RP)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(600枚)
室数
4
仕様
RP-4-1H黒E
注文コード
73662488
品番
0740748
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
室数・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
環境負荷に配慮した「エコノミータイプ」
プラスチック使用量削減!
段積みに耐えられる強度!
バイオマス容器へ!
(本体に植物性プラスチックを一部使用しております)
材質
PPF
電子レンジ
○
耐熱温度(℃)
130
室数
4
断熱性
あり
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー
職業別シーン
屋台
寸法(mm)
238×200×34
色
黒
質量(g)
16
仕様
RP-4-1H黒E
商品タイプ
本体