プロシェア注射針回収ボックス

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(48個) 注文コード 73662548 品番 -
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥10,128
販売価格(税別)
9,207

機能充実の注射針回収ボックス!
安定感のある形状で、安心して注射針の回収を行えます。
フタは半透明ですので、中身の確認が容易です。
多種多様の注射針に対応した針抜き機構を持っています。
フタと本体は一度セットするとロックされ、離れません。
上フタは、使用時はワンタッチで開閉可能で、最終封は一度差し込むと外れない構造です。

仕様N1ケース販売 材質本体/PP(ポリプロピレン)、ブラケット/ステンレス・アルミニウム 容量(L)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×130×145 開口部サイズ(径/深さ)mm約35×70 アズワン品番7-1268-53

商品説明動画

注射針廃棄ボックス(7-1268-01、-02)
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41106336
2026-01-18
用途:
針捨て
医療・福祉・介護関連業

実際に臨床で使用してみたが、まずまず使いやすかったです。

対象商品:
41106327
2020-03-19
用途:
在宅看護の使用済み注射針などの回収
株式会社健康会訪問看護ステーションしらかば 様

コストも安いし、在宅では難しい汚染物の処理にとっても重宝しています。

対象商品:
41106327
2020-03-08
用途:
在宅ケアで医療用廃棄物の処理に使用。
株式会社健康会訪問看護ステーションしらかば 様

針刺し事故等の防止に大活躍。今までは1回1回持ち帰り、処理に手間がかかったが、このボックスでその手間が解消されました。

対象商品:
41106327
2018-12-10
用途:
血糖検査針などの医療廃棄物入れ
経営プロセス改革アソシエイツ 様 (サービス業)

今まで、1.5gを使用していたが、廃品になったので購入。思ったよりコンパクトでOK

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする