KANON(中村製作所)
KANON(中村製作所)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
KANON(中村製作所)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
KANON(中村製作所)の デプスゲージ
ワイヤレスデータ送信細穴デプスゲージ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
器差(mm)
±0.02
注文コード
73662856
品番
E-TH15FW
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
器差・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
デプスバーがΦ1.5mmと細いので小径穴の深さ測定に最適。
送信機がデジタル表示機に内蔵されております。
アンサーバック方式採用によりデータ送信が確実です。
質量(g)
192
寸法A(mm)
245
寸法D(Φmm)
1.5
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
16
最小読取値(mm)
0.01
器差(mm)
±0.02
使用電池
CR2032
測定長(mm)
150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。