曜日別特売
E-RD5FW ワイヤレスデータ送信多機能デプスゲージ 穴ぐら KANON(中村製作所) 73662883

ワイヤレスデータ送信多機能デプスゲージ 穴ぐら

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本注文コード73662883品番E-RD5FW
参考基準価格(税別)¥106,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

フック付デプスバーで3つの測定が可能。
測定送信ボタン1つで表示測定値をPCへ転送できます。
送信機が内蔵されても200g(E-RD5FW)と軽量になっています。
アンサーバック方式採用でデータ送信が確実です。

質量(g)200寸法A(mm)145寸法D(Φmm)2寸法E(mm)1寸法B(mm)80寸法C(mm)16最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.02使用電池CR2032測定長(mm)50寸法F(Φmm)4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする