トルクゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73662917 品番CN150SGK
参考基準価格(税別)¥56,500 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

三方チャックで丸や角など形状を選ばず確実にくわえます。
目盛は正面と側面2つあり、どちらからでも読みとれます。
左右両用です。

寸法(mm)134 測定範囲10〜150cN・m 質量(g)600 寸法L1(mm)100 外径(Φmm)63 寸法L2(mm)73 最小目盛2cN・m 目盛板径(Φmm)53 チャック径(Φmm)1〜8.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする